Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoren- und Gehäusedichtungsmasse DP 300
Dauerplastische, hochtemperaturbeständige Motoren- und Gehäusedichtungsmassen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Dichtungsgrad durch dauerplastische (nicht aushärtende) Eigenschaften
- Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung garantiert
- Zieht beim Auftragen keine Fäden
- Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen
- Temperaturbeständig von –50°C bis +270°C, kurzfristig bis +300°C
- Schlechte Wärmeleitfähigkeit
- Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion
- Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, eine Vielzahl von Ölen, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbonkühlungsmittel
- Silikonfrei
- Ungiftig
Hinweis
- Nur in Verbindung mit Feststoffdichtung verwendbar
- Nicht zur Abdichtung von Ölwannen geeignet
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Anwendungsgebiet
- Zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen in der Automobil- und Motorradindustrie, im Traktorenbau, in der Elektroindustrie, bei Turbinen- und Kernkraftwerke, im Maschinenbau, Getriebebau, in der Lebensmittelindustrie, bei Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, im Pumpenbau und Bergbau
- Zur Abdichtung von besonders anspruchsvollen und kritischen Dichtverbindungen aufgrund seiner ausgzeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit
- Freigegeben von fast allen namhaften Automobilherstellern sowie vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Anleitung
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!