Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich
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
Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel


  • Passt für 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant Zoll, Außen-TX

  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der Ratsche auf der um 15° abgewinkelten Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen

  • Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: So ist die Einhandbedienung möglich

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.