Würth MODYF Arbeitshose Multinorm, marineblau
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
- 2 Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 2 Cargotaschen
- Elastischer Bund
- Doppelt genäht für eine längere Lebensdauer
- Flammenschutz
- Antistatisch
- Norm(en) EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.
Material
- 78 % flammhemmende Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % antistatische Fasern
Anleitung
Pflegehinweise
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bleichen
- Bügeln
- Sanfte chemische Reinigung mit PCE
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!