Würth MODYF Arbeitsjacke Multinorm, marineblau
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
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reißverschluss unter der Leiste
- Elastische Ärmelbündchen und Bund
- Doppelte Nähte
- Normen EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Material
- 78 % feuerfeste Baumwolle,
- 20 % Polyester,
- 2 % antistatische Faser – ca. 250 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Hinweis
Pflegehinweise
- Waschbar bei 60 °C
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bleichen
- Bügeln
- Sanfte chemische Reinigung mit PCE
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!