Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Masterschlüssel-Satz 9-teilig für NOX- und Partikelsensoren
Zur fachgerechten De- und Montage von NOX- und Abgaspartikel-Sensoren
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Lösemomente
- Das geschlossene 6-kant Profil ermöglicht hohe Lösemomente besonders bei extrem festem Sitz
Flexible und sichere Anwendung
- Je nach Platzverhältnis und Einbaulage können die Einsätze auch direkt mit Ring- oder Maulschlüssel verwendet werden
- Die abrutschsichere Bauform verhindert Beschädigungen des Schlüsselprofils am Sensor
- Das Sensor-Anschlusskabel wird seitlich herausgeführt und ist somit geschützt
- Extra tiefe Ausführung – für lange Kabelenden
Lieferumfang:
- je 1 x Spezialschlüsseleinsatz, SW14, 17, 19, 22 und 24 mm
- je 1 x Antriebsstecknuss SW24 und 32, lang
- je 1 x Lambdasondenstecknuss SW22 und 24, geschlitzt
Anwendungsgebiet
Für NOX- und Partikel-Sensoren an PKW, SUV, Geländewagen, Transporter, LKW, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!