Nachtpark-Tafel Typ III (retroreflektierend)
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
Vertikal und horizontal klappbar
Tafel kann dauerhaft am Fahrzeug angebracht werden und bei Bedarf mit vorhandenem Drehverschluss mittig auf- oder zugeklappt werden
Mit Befestigungslöchern
Hinweis
Rückstrahler und Kennzeichen dürfen nicht durch die Tafel abgedeckt werden
Anwendungsgebiet
Für innerorts auf der Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge über 3,5 t und alle Anhänger (auch Wohnwagen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!