Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206
Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl ≥ 5 mm und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose“ Scheibenkonstruktion
- Große Scheibe
- Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
- Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!