Nagel mit Teller UNKT 130
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagel mit Teller UNKT 130
Hochwertiger Befestiger für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Dämmmaterialien bis ca. 20 mm Dicke, z.B. Noppenfolie, Vliesfolie
- Mit Nageltyp HN 101
Hinweis
Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!