Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nageldichtmasse
Abdichtungssystem zur Erreichung von "perforationsgesicherter Unterdeckung bzw. Unterspannung".
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159467.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Temperatureinsatzbereich bis 120°C
Sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen
Schäumt während des Abbindeprozesses auf
- Dichtet dadurch optimal ab
- Starker Verbund von Dichtmasse und Bahn
Hohe Ergiebigkeit
1 Liter reicht für ca. 50 Laufmeter
Praktische Dosierflasche
Durch den drehbaren Verschluss sparsam und punktgenau zu dosieren
Lösemittelfrei
- Die ausgehärtete Masse verändert sich durch UV-Belastung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit der ausgehärteten Klebefuge!
- Beachten: Die Viskosität von 1K-PUR-Klebstoffen ist bei der Verarbeitung bei +15 °C etwa doppelt so hoch als bei +25 °C.
Geeignet zur System-Abdichtung von Unterdeck-, Unterspann- und Fassadenbahnen im Bereich der Nagelklammern bei der Bahnenbefestigung sowie zur Abdichtung der Konterlatten-Nagelung mit den Sparren zur Erreichung von "perforationsgesicherter Unterdeckung bzw. Unterspannung“.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Die Masse wird mittels Dosierflasche, nach Fixierung der Dachbahnen auf die Sparren, oberflächig auf die Nagelklammern aufgetragen. Bei gleichzeitiger Montage der Konterlattung, kann die Dichtmasse auch als mittig liegende Raupe oder mit Hilfe der Flächenauftragsdüse auf die Konterlattung aufgetragen und innerhalb der Hautbildezeit die Konterlatte auf den Sparren genagelt/geschraubt werden.
Hervorgetretene Masse im frischen Zustand entfernen. Ausgehärtete Masse ist nur mechanisch möglich.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!