Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche
For Würth PVC and painting hoses
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchflussmenge bis zu 2100 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftzufuhr und Nutzung der Druckluftverbraucher, was zu höherer Produktivität und niedrigeren Energiekosten führt.
Luftdichte Anschlüsse
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Nippel aus gehärtetem Stahl
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.
Hohe Korrosionsbeständigkeit: geschützt auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
Material: Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!