Nylondübel mit metrischem Gewinde
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nylondübel mit metrischem Gewinde
Hochwertiges Polyamid (Nylon)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
- Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen
- Durchsteck- und Vorsteckmontage
Hinweis
- Bohren Sie Porenbeton und Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø
Anwendungsgebiet
- Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, druckfester Naturstein
- Geeignet zur Befestigung von Gardinenschienen, Wandregalen, leichte Hängeschränken, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Kabel schellen, Elektroschaltern, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern, Blumenampeln, ect.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
- Nylondübel mit metrischem Gewinde M6: Zum Eindrehen von Gewindestangen oder Schrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!