Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ORSY®BULL-Box Toplader Serie 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 1
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 2
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 3
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 4
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 5
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 6
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 7
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 8
ORSY<SUP>®</SUP>BULL-Box Toplader Serie 7 - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORSY®BULL-Box Toplader Serie 7

Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner. Ideal geeignet für sperrige Artikel.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.