Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Oberflächenreiniger HaftClean
Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Oberflächenaktivierung
- Silikonfrei
Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen.
Oberfläche/Material | Optimierungsschritte | Hinweise |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | HaftClean und ggf. HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
Aluminium eloxiert | HaftClean und ggf. HaftPlus Metall | – |
Stahl (St 37, etc.) | HaftClean und ggf. HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich. |
Edelstahl (rostfrei) | HaftClean und ggf. HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt) | HaftClean und ggf. HaftPlus Metall | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K) | HaftClean | Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen. |
Pulverbeschichtungen | HaftClean | Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC | HaftClean | Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. |
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite | 1. Anschleifen mit S 80 2. HaftClean 3. HaftPlus K/H/S | – |
ABS | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
Hart-PVC | 1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S | Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen. |
Glas (mineralisch) | HaftClean | Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung). |
Glaskeramik | HaftClean | – |
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt | 1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S | – |
Natursteine | 1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S | Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen. |
Beton, mineralische Mörtel und Putze | 1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S | – |
Textilien, Vliese | HaftPlus K/H/S | Vorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend. |
Die Angaben beziehen sich immer auf die Oberflächenschicht des Bauteils (z.B. Stahl mit 2K-Epoxilack beschichtet: siehe 2K-Decklacke). Wichtig: Vor jedem Schritt muss die vorherige Schicht komplett abgebunden und trocken sein. Ab-lüftzeiten beachten! |
Alkoholische Lösung mit Haftaktiver Substanz zur Reinigung und Haftverbesserung von nicht porösen Oberflächen.
Die Bauteile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Untergründe entweder dünn einsprühen und mit einem sauberen Tuch bzw. saugfähigem Papier abwischen oder den HaftClean auf ein Tuch sprühen und Haftflächen abwischen. Nach jedem Wischvorgang Tuch/Papier wechseln.
Ablüftzeit: mind. 10 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!