Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage
Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Seitenverstellung -2 mm
- Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden
- Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt
- Für Korpus– und Endlosbau geeignet
- Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001
Anleitung
Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- ∅ 9 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!