Objektgelenkarm OBS 8
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Objektgelenkarm OBS 8
Mit sichtbarer Rolle und Zuhaltung, werkzeuglose Clipmontage zwischen Topf und Gelenkarm
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-D Verstellung
- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
- Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter
Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen
- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag
Öffnungswinkel 180°/270°
Anwendungsgebiet
Für Korpus und Endlosbau geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!