Ölfilter-Spezial-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilter-Spezial-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden
Hinweis
Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm
Anwendungsgebiet
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (ab 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (ab 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (ab 2009), 2.2 HDI (DW12C) (ab 2010), C4 – C5 – C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ
- Jaguar XF 2.2D (ab 2012)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!