Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar - 1
Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölfilter-Spezial-Ratschen-Ringschlüssel, SW27 für Ford, PSA und Jaguar

Speziell geformter Schlüssel für den schwer zugänglichen Antrieb auf dem Ölfilterdeckel.
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
  • Mit Hilfe des ½"-Antriebs kann die Kappe nach Herstellervorgabe mit 25 Nm angezogen werden

  • Zu verwenden wie OEM 303-1579/Länge ca. 250 mm

  • Muss im Gegensatz zur Ringschlüssel-Variante nicht umgesetzt werden. Besonders wichtig für Modelle mit extrem geringen Platz nach oben, da sich der Schlüssel hier nicht mehr umsetzen lässt, wenn die Kappe weit herausgedreht wurde