Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ofenkitt 1000
Lösemittelfreie 1K-Dichtungsmasse mit höchster Wärmebelastbarkeit, hoher Festigkeit und sehr guter Haftung auf Metalloberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Bildung eines Bodensatzes (Sedimentum)
Die Inhaltsstoffe trennen sich während der Lagerung NICHT voneinander
Gebrauchsfertig
Kein vorheriges Umrühren wie z.B. bei Dosenware notwendig
Einfach mit einer Kartuschenpistole auspressbar
Frostsicher
Lagertemperatur unter 0°C (ca. –5°C) möglich
Silikonfrei
Getrocknet, nach Aushärtung besitzt der Kitt keine Elastizität.
Zur Abdichtung im Heizgerätesektor, wie Heizkessel, Öfen, Herde, Kamine, Brennerkammerauskleidungen, Rauchgasrohre und verschiedenste Geräte und Apparate im Hochtemperaturbereich bis 1000 °C. Auch verwendbar anstelle von Dichtschnüren in Türen von Heizkesselanlagen nach einer jährlichen Inspektion oder Reinigung verwendbar.
- Die Untergründe müssen sauber, trocken, fettfrei und unpoliert sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!