Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung