Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
PTFE-Gewindedichtband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PTFE-Gewindedichtband

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Beständig gegen alle aggressiven Medien



Kein Kleben und Aufquellen


Verhindert somit das Festfressen der Gewinde



Das Ausrichten der Gewindeverbindung, was auch ein begrenztes Zurückdrehen einschließt, ist zulässig

Hinweis

Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind die Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können diese Angaben aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten lediglich als Richtlinie dienen (siehe auch DVGW-Zulassung).