Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
PU-Druckluftspiralschlauch Premium Anti-Funken wSafe® 2000

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PU-Druckluftspiralschlauch Premium Anti-Funken wSafe® 2000

Sehr beständiger und langlebiger sowie funkenresistenter PU-Druckluftspiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie wSafe 2000

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Optimaler Schutz gegen Funkenflug und Funkenbildung in Schweißumgebungen, sowie bei Schneid- und Trennarbeiten


Funkenresistente Oberfläche



Hoher Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit, besonders widerstandsfähig gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung



Hohe Arbeitssicherheit


Die geraden Enden fördern den Arbeitskomfort und senken das Stolperrisiko.



Kein Umherschleudern des Schlauches beim Entlüften


Mit wSafe 2000 Sicherheitskupplungen

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet