Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Partikelfilter-Reiniger Diesel
Reiniger zum Entfernen von Kohlestoff- und Ascheablagerungen aus Dieselpartikelfiltern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/565062517.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Löst und entfernt Kohlenstoffablagerungen im Partikelfilter
Reinigung ohne Demontage des DPF
Kosteneinsparung, da ggf. kein neuer Partikelfilter eingebaut werden muss (abhängig vom Zustand des Partikelfilters)
Nicht entzündlich
Neutrale, asche- und metallfreie Rezeptur
Rückstandsfreie Verdampfung
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Der Partikelfilter-Reiniger Diesel wird eingesetzt, um Leistungseinbußen oder Störungen, die durch verschmutzte Dieselpartikelfilter hervorgerufen werden, zu beseitigen. Durch die Reinigung wird die vollständige Aufnahmekapazität des Filters wieder hergestellt.
Den Temperatur- oder Drucksensor ausbauen.
Durch die entstandene Öffnung die Sonde einführen und durch Sprühen in Richtung des Partikelfilters entleeren Anschließend muss eine Regeneration entweder durch den Tester manuell, oder durch eine Probefahrt eingeleitet werden Nach der Regeneration Fehlerspeicher abfragen und ggf. vorhandene Fehler löschen. Eine Dose ist ausreichend für einen Partikelfilter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!