Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Pendelaufhängung
Pendelaufhängung - 1
Pendelaufhängung - 2
Pendelaufhängung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pendelaufhängung

Zum Abhängen von Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindestäben. Hängende Befestigung an schrägen Decken (Dachbereich).

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung werden vermieden

  • Flexible Pendelwirkung 2 x 20° allseitig

  • Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet

  • Kein Verkanten der Rohrschellen

  • Bei langer Ausführung Höhenregulierung bis ca. 25 mm möglich


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

(1 kN = 100 kp = 100 kg)