Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 32-teilig
Selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und professionelle Reparatur
- Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft
- Geringer Zeitaufwand
- Große Farbauswahl
Mobil einsetzbar
Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen
Kostenoptimierung
- Werkstattbesuche können entfallen
- Reparaturzeiten werden deutlich minimiert
- Unnötige Standzeiten werden reduziert
- Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen
UV-beständig
Beständig gegen Waschbürsten
Lieferumfang
- 3 Pflaster 300 x 200 mm
- 3 Pflaster 200 x 200 mm
- 4 Pflaster 300 x 100 mm
- 4 Pflaster 200 x 100 mm
- 6 Pflaster 100 x 100 mm
- 6 Pflaster 200 x 50 mm
- 6 Pflaster 100 x 50 mm
Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.
Einzigartiges Reparatursystem für die Reparatur defekter Planen unterwegs und in der Werkstatt. Löcher, Risse und Schlitze können dauerhaft, unkompliziert und ohne großen Aufwand repariert werden. Einsetzbar für LKW-Planen, Veranstaltungszelte, Aufprall- und Pistensicherungen, aber auch Kofferaufbauten, Caravans, Ski-Boxen u.v.m.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Defekte Stelle mit einem sauberen Tuch und Teilereiniger großflächig von Schmutz und Öl reinigen Pflasterstück auswählen und Schutzfolie abziehen Pflaster faltenfrei auf Untergrund aufkleben, anschließend fest andrücken und ggf. mit Gummihammer gegen festen Hintergrund anklopfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!