Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
PinPuller®-Elektroden

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PinPuller®-Elektroden

Federgelagerte Anschweißelektroden im Zugblock zum professionellen Ausbeulen von blanken Stahlblechen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Wirtschaftlich


Die PinPuller®-Elektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 1000-mal angeschweißt werden: Spart Geld und Bevorratung



Schneller


Im Vergleich zum Wellendraht lassen sich die PinPuller®-Elektroden doppelt so schnell anschweißen: Spart Arbeitszeit



Funktionell


Der Zugblock wirkt wie eine Hakenkralle, dadurch wird die Delle automatisch gerade gerichtet: Professionelle Reparatur



Optimale Kraftverteilung


Die Anschweißelektroden sind sehr eng im Zugblock gelagert (10 mm Abstand): Optimale Verteilung der Zugkräfte, deshalb für hochfeste Bleche geeignet



Effektiv und rückstandsfrei


Durch Verdrehen der Elektroden wird die Schweißverbindung gelöst: Einfache Entfernung der Elektroden ohne Rückstände

Hinweis

Vor dem ersten Gebrauch, die Messingschicht an der Elektrodenspitze mit einer Feile entfernen.