Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Zugelektroden PinPuller®-Power
Zugelektroden PinPuller<SUP>®</SUP>-Power - 1
Zugelektroden PinPuller<SUP>®</SUP>-Power - 2
Zugelektroden PinPuller<SUP>®</SUP>-Power - 3
Zugelektroden PinPuller<SUP>®</SUP>-Power - 4
Zugelektroden PinPuller<SUP>®</SUP>-Power - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zugelektroden PinPuller®-Power

Robuste Ausführung zum Entfernen von großen Deformationen an Stahlblech-Karosserien

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:


  • Schwerer Gleithammer

  • Zugvorrichtung einer Richtbank

  • Zugbrücke


Die Rasternuten ermöglichen eine sichere Fixierung der Zugtraverse anjeder gewünschten Rastposition



Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen


Spart Arbeitszeit



Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden mit geringem Abstand von nur 9 mm



Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 500-mal angeschweißt werden



Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie, das reduziert die Wärmeeinbringung ins Blech

Hinweis

Vor dem ersten Gebrauch muss die Messingschicht an der Elektrodenspitze entfernt werden.