Plattenverbinder Zinkdruckguss
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plattenverbinder Zinkdruckguss
Mit geriffelten Flanken für einen sicheren Sitz in der Bohrung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrtiefe 16 mm, geeignet für Werkstoffe ab 19 mm
- Bohrdurchmesser 35 mm, mit Standardbohrer zu verarbeiten
- Keine Nutfräsung bei kurzer Ausführung notwendig
- Erhöhte Kraftaufnahme des Plattenmaterials bei langer Ausführung
- Gute Kraftübertragung durch Antrieb SW 10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!