Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 1
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 2
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 3
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 4
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 5
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 6
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer

Ideal zum Polieren und entfernen von leichten Anlauffarben in Kehl- und Sattelnähten
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
Schnelles und einfaches Polieren


Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)



Punktgenaues und exaktes Arbeiten


Die Breite von nur 6 mm und die Flexibilität der Scheibe ermöglicht ein punktgenaues Bearbeiten der Polierstelle.



Bearbeiten von sehr engen Stellen


Die Filz-Polierscheibe lässt sich sehr einfach mit Hilfe einer Feile oder Schleifpapier profilieren und kann somit der zu bearbeitenden Stelle angepasst werden.

Hinweis

Max. 4.000 min-1, Empfehlung 1.300 min-1


Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!