Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Porenbetonanker W-PA
Schwerlastanker mit Außengewinde (Typ A) für Einzelbefestigungen Porenbeton. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47680.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit
- Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten
- Sofort belastbar – keine Wartezeit
- Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.
Montage mit und ohne Maschinen möglich
Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.
- Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)
- Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47677.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47681.jpg)
Spreizhülse mit Schlitzen
zum Untergrund voraus
aufstecken
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47675.jpg)
- Schwerlastanker für Porenbeton ohne Bewehrung der Festigkeitsklassen PB2, PB4 und PB6, bei bewehrtem Porenbeton der Festigkeitsklassen P 3.3 und P 4.4
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, abgehängten Decken, Sanitär- und Lüftungsleitungen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Gittern, Maschinen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Stützen, etc. (s. Dübeltechnik für die Branche)
- Für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung
- Verwendung für Bauteile in geschlossenen und trockenen Räumen
- Nicht geeignet für Feuchträume mit chlorhaltiger Atmosphäre (Schwimmbadhallen etc.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!