Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Präzisions-Kreppband
Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr dünnes, anschmiegsames und hochwertiges Spezialpapier
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Gestochen scharfe und superflache Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
Spezieller Acrylatklebstoff
Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auch auf empfindlichen Untergründen im Bau- und Kfz-Bereich, z.B. auf Tapeten, Möbelstücken, Chromleisten, usw.
Hervorragende UV-Beständigkeit von bis zu 4 Monaten
Maximale Sicherheit auch bei Verklebungen im Außenbereich
Hitzebeständig bis +100°C dadurch ist es hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC.
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen.
- Auf „kritischen“ Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Utergrunds nicht ausgeschlossen werden.
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
Ideal für Abdeckarbeiten im Malerbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen und Verklebungen im Außenbereich. Geeignet zum Abdecken in der Lasurtechnik und zur Befestigung von Abdeckpapier und Abdeckfolien.
Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz- und Metallbereich, insbesondere bei empfindlichen Oberflächen, bei Mehrschichtlackierungen oder für den Automotive Aftermarket. Auch geeignet für Ofentrocknungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!