Presstisch-Auflage 8-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Presstisch-Auflage 8-teilig
Universell einstellbare Press-Auflage für die Verwendung in handelsüblichen Werkstattpressen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schaffung einer sicheren und spielfreien Dreipunkt-Auflage für den Pressvorgang
- Macht Schluss mit unsicheren Wackelkonstruktionen und minimiert das Verletzungsrisiko
- Die spezielle Anordnung der Gewindeaufnahmen sowie die im Lieferumfang enthaltenen langen und kurzen, höhenverstellbaren Stützen, gewähren eine exakte Auflage
- Die Zentrieraufsätze ermöglichen zudem die Fixierung der Stützbolzen in einer Bohrung am Bauteil
- Einsetzbar auch in Verbindung mit handelsüblichen Zug- und Druckhülsen-Sätzen
- Zentrierung über Aufnahmegewinde in der Mitte der Presstisch–Auflage
- Universell einsetzbar zur De- und Montage von Radlagern, Buchsen, Hülsen, Silentlagern etc.
- Zwei einstellbare Barrieren am Auflage-Boden verhindern ungewolltes Verrutschen auf dem Presstisch
Lieferumfang
- 1 x Universal-Presstisch-Auflage
- 1 x Stützbolzen-Aufnahme, H 35 mm
- 3 x Stützbolzen-Aufnahme, H 65 mm
- 1 x Stützbolzen M 16, H 100 mm
- 2 x Stützbolzen M 16, H 130 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!