Profil-Universal-Blindzylinder
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
Für Türstärken von 50–150 mm
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewolltern Schließfunktion
- Durch Verschieben optimale Anpassung an den Beschlag
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur Feuerwiderstandsklasse EI ² 90 nach DIN EN 13501 bzw. T90 nach DIN EN 4102 Teil 5
Hinweis
Universal-Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer vom Lagerprogramm geliefert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!