Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gerader Steckverbinder für Nutzfahrzeuge

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerader Steckverbinder für Nutzfahrzeuge

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage und -demontage



Reduzierte Leckagemöglichkeiten


Durch weniger Komponenten



Korrosionsbeständige Messing-Ausführung



Kosteneinsparung


Durch Reduzierung der Montage- und Reparaturzeiten



Entsprechend den internationalen DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften



Betriebsmedium:


Druckluft



Maximaler Betriebsdruck:


Entsprechend DIN 74324



Betriebstemperatur:


–40°C* bis +100°C (* bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten)



Schläuche:


Entsprechend DIN 74324



Material:


  • Verschraubungskörper: Messing

  • Rohrverstärkungshülse: Messing vernickelt

  • Mehrzacken-Spannklemmring: Messing vernickelt

  • O-Ring: Buna N (Low Nitril)
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5 – 16 mm Durchmesser) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.