Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Putzband PVC gerippt
Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Querrillung im Klebeband dadurch kann das Band kann leicht und kantengenau im 90°-Winkel abgerissen werden
- Ausgewählter Naturkautschukkleber haftet auch sehr gut auf leicht unebenen Flächen
- Stabile Verbindung von Klebemasse und Trägerfolie dadurch ist ein rückstandsfreies Ablösen möglich
Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden. Kann auf Naturstein, insbesondere Marmor, zu Verfärbungen führen. Kleberseite nie dem direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht für Ofentrocknungen geeignet.
Geeignet für glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, Farben und Lacke
Eingeschränkt geeignet für poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Polyurethan-Acryl-Lacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung, sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen.
Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz
Eine 100%ige Verträglichkeit mit dem Untergrund kann nur durch einen Vorversuch von mind. 48 Stunden unter Einsatzbedingungen und fachgerechter Verarbeitung erfolgen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!