Radlager-Innenring-Abzieher-Satz 12-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Innenring-Abzieher-Satz 12-teilig
Universell einsetzbarer Abzieher mit einzigartigem Greifprinzip auch für bündig sitzende Lagerinnenringe, welche beim Radlagerwechsel auf der Radnabe verbleiben.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar für alle Lagerinnenringe mit einem Durchmesser von 35 – 61 mm
- Das spezielle Schneidenprofil der Spannhülsen arbeitet sich beim Verspannen mit der Spannglocke selbst in kleinste, fertigungsbedingte Arbeitsspalten und ermöglicht so ein abrutschsicheres Abziehen
- Der Lagerring wird am vollen Umfang gegriffen und ohne zu Verkanten abgezogen
- Arbeitet auch dort wo das ABS-Polrad fest mit der Radnabe verbunden ist (z.B. VW Golf)
- Spannhülse Gr. 1 auch für kleinste Lagerringe z.B. für Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini etc. geeignet
Lieferumfang
- 1 x Grundgerät inklusive Spindel mit Druckkonus
- 1 x Spannhülse Gr. 1 Ø 35 – 40 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 2 Ø 40 – 45 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 3 Ø 45 – 51 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 4 Ø 50 – 55 mm
- 1 x Spannhülse Gr. 5 Ø 55 – 61 mm
- 2 x Spannschlüssel Ø 59,5 / Ø 83,0 mm
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Anwendungsgebiet
PKW und Transporter z.B. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel,Renault, Seat etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!