Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 1
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 2
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 3
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 4
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 5
Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

Schraubendreher mit ausziehbarem, drehbarem Magazin, 2K-Griff, Ratschenfunktion und glanzverchromter Rundklinge mit Magnet
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
Ratsche und individuell bestückbares Magazin


  • Leistungsstarke Ratschenfunktion mit 28 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von 20 Nm

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung und angenehme Handhabung aufgrund der für einen Ratschen-Magazinschraubendreher sehr schlanken Bauweise

  • Einfache Bestückung, durch die 1/4-Zoll-Standard-Bit-Aufnahme

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das ausziehbare, drehbare Magazin mit Platz für max. 12 Bits

  • Sicheres Verschließen des Bitmagazins durch den hörbaren "Klick"


Zuverlässig und langlebig


  • Lange Haltbarkeit dank robuster, glanzverchromter Rundklinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil