Doppelringratschenschlüssel-Satz 32-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelringratschenschlüssel-Satz 32-teilig
Spezialwerkzeugsortiment für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 32 Teile
- Doppelringratschenschlüssel 1/4 Zoll – 10 mm, 200 mm
- Doppelringratschenschlüssel 1/4 Zoll - 10 mm, 110 mm
- Adapter 10 mm x 1/4 Zoll
- 4 Bits 1/4 Zoll TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 Bits 1/4 Zoll Schlitz: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 Bits 1/4 Zoll für Innensechskant: SW 4, 5, 6 mm
- 3 Bits 1/4 Zoll PH: PH 1, 2, 3
- 4 Bits 10 mm TX: TX 30, 40, 45
- 3 Bits 10 mm Vielzahn: M 5, 6, 8
- 2 Bits 10 mm für Innensechskant: SW 7, 8 mm
- 9 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll: SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!