Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 4
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 5
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig

Mit innovativen Schraubenschlüsseln mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite.
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
Antrieb: Ringseite POWERDRIV® modifiziert 12-kant, Maulseite mit offenem Ratschensegment



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°


Zum Drehrichtungswechsel einfach den Schlüssel umdrehen.



Extrem schlanke Ausführung zum Arbeiten an engsten Stellen



Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert