Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 5
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Mit Festhaltering, verhindert das Abrutschen der Verschraubung vom Werkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Ausführung: metrisch



Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt mit Festhaltering, feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- bzw. Linkslauf und 5° Drehwinkel


Sehr robuste und widerstandsfähige Ratsche für hohe Anziehmomente



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert, Ring gelb vernickelt



Geometrie: Maulstellung 15°, 15° abgewinkelt, Ring mattvernickelt

Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.