Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Engraummontage-Schlüssel-Satz 23-teilig
Mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Arbeiten an äußerst engen Montagestellen
- Mit Durchangsbohrung
- Feinverzahnt 72 Zähne
Lieferumfang:
- 1 x Doppelgelenk-Ringratschenschlüssel SW 14 x 17 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel SW 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz 12-kant extra kurz mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel SW 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 13 mm Überstand am Ringschlüssel E8, 10, 12, 14
- Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz E-Profil mit 16 mm Überstand am Ringschlüssel E16, 18, 20, 22, 24
- Je 3 x Ersatz-O-Ringe 10, 13 mm
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet für Kugelverschraubungen an Stabilisatorstangen, Verbindungsstücken zwischen Schlauchverschraubungen, Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen, Druckluftspeichern usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!