Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenwechsel Set, 5-teilig
Ausgestattet mit einem Druckluft-Schlagschrauber, einem Drehmomentschlüssel und einem 3-teiligen Kraftsteckschlüssel Satz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehmomentschlüssel
- Drehmoment Messbereich 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert
- Entspricht die DIN EN ISO 6789-1:2017 Norm
- Durchsteckvierkant-Antrieb
- 2-Komponentnen Griff
Druckluft-Schlagschrauber DSS
- Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse
- Bis zu 1.350 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 2,0 kg
- Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 7-Lamellen-Motor
- 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung
- Ergonomischer rutschfester Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
Kraftsteckschlüsseleinsatz Set 3-teilig
- Kunststoffummantelt zum Schutz der Alufelgen
- Gängigste Schlüsselweiten 17, 19 und 21mm
- Farbleitsystem erleichtert das Erkennen der gewünschten Grösse, vermindert somit Arbeitszeitverluste
- Lieferung in einer stabilen Kunststoffbox
Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.
Hinweise für Druckluft-Schlagschrauber Art. 57143100: Empfohlene maximale Schraubengröße: M16. Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden. Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden. Stecknippel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!