Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 11-teilig
Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
11-teiliges Sortiment mit Ring- und Maulschlüssel
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Ringseite um 15° abgewinkelt für mehr Freiraum für die Finger
- Für das kraftvolle Anziehen ist die Ringseite mit 12 Zähnen
- Entspricht Norm DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!