Ringmaulschlüssel extra schlank
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmaulschlüssel extra schlank
Metrisch, extra schlanke Form
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra schlankes Mauldesign
Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!