Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Rissprüfsystem
Rissprüfsystem - 1
Rissprüfsystem - 2
Rissprüfsystem - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rissprüfsystem

Rissprüfsystem zur schnellen, einfachen und zerstörungsfreien Oberflächenrissprüfung.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Das Rissprüfsystem ist ein spezielles Farbeindringsystem bestehend aus drei Komponenten für eine zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung.



Eigenschaften


  • Das Rissprüfsystem besteht aus einem Reiniger, einem Eindringmittel und einer Entwicklerflüssigkeit.

  • Das Produkt ist einfach und praktisch in der Anwendung, da es durch Kapillarwirkung in Risse und Poren eindringt.


Vorteile


  • Einfach anzuwendendes Spray, das Risse mit bloßem Auge sichtbar macht

  • Ermöglicht das Erkennen und Prüfen von Rissen, Poren und Defekten beim Schweißen, Schmieden, bei Metall- oder Gusseisenformen, Bauteilen, Armaturen, Werkzeugen, Oberflächen und Konstruktionen

  • Geeignet für Rohre, Tanks, Reservoirs und Wärmetauscher

  • Mit Wasser und Lösungsmittel entfernbar

  • Erfüllt die folgenden Normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Einfaches, schnelles, präzises und kostengünstiges Prüfverfahren

  • Stellt sicher, dass geschweißte, geschmiedete oder gegossene Materialien, die schwer mit bloßem Auge zu kontrollieren sind, keine Risse oder Poren aufweisen