Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 1
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 2
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 3
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 4
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 5
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 6
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 7
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 8
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 9
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 10
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 11
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 12
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 13
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 14
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 15
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 16
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 17
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 18
Rohrbandschleifvorsatz RBS 650 - 19

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrbandschleifvorsatz RBS 650

Zum Schleifen, Satinieren, Mattieren, Reinigen, Polieren, Anschleifen, Entrosten und Entlacken von Rundstäben, Treppengeländern, Handläufen, Rohrbögen und Rohren im Sichtbereich von 8-250 mm Durchmesser.
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
Für den Einsatz auf Poliermaschine, Art.-Nr. 07024530 und regelbare Winkelschleifer von 500-3.500 min-1



Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. montierte Handläufe mit 4 cm Wandabstand



Geringer Umschlingungswinkel, niedrigere Schleiftemperatur bzw. Materialerwärmung


Konstruktion des Vorsatzes



Anpassen des Anpressdrucks


Schwenkarm mit Härtegradarretierung



Keine Beschädigungen oder Schleifspuren am Rohr sowie Verschleifen in engsten Radien möglich


Feststehende und im Ø ca. 1 mm größere Seitenscheibe und Führungsnuten in den Umlenkrollen



Einfaches Wechseln der feststehenden Führungsrollen


Integriertes Werkzeug im Handknauf

Hinweis
  • Achten Sie beim Einsatz mit dem Rohrbandschleifer auf die Drehzahl der Maschine und die max. Drehzahlangabe der verwendeten Schleifmittel. Somit lassen sich Beschädigungen am Vorsatz sowie am Bauteil vermeiden.

  • Nicht passend für folgende Maschinen: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus