Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für gerade Durchführungen
- Nullabstand mit aBG Z-19.53-2551 möglich
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen
- Geringe Aufbauhöhe
- Ecklösungen sind möglich
- Wenige Befestigungspunkte, bei ∅ 110 mm nur 3 Laschen
- Bei Manschettenhöhe ≥ ∅ 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm
- Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser
- Auf engstem Raum montierbar
Hinweis
Die genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2549
Anwendungsgebiet
Zur Verarbeitung im System F4 mit Brandschutzmanschette EC Endless Collar F4
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig
- Für unisolierte brennbare Rohre mit einem Außendurchmesser bis 160 mm, optional mit einem PE-Schallschutzschlauch
- PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke ∅ 4 mm
- Synthesekautschukisolierung bei Kunststoffrohren, Stahl- , Edelstahl- und Kupferrohren
- PVC -, PE -, PP - Rohre
- Mineralverstärkte Kunststoffrohre wie z.B. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower
- Mehrschichtverbundrohre wie z.B. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!