Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - 1
Rohrschelle TIPP<SUP>®</SUP>-Robust Silikon - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon

Zweischraubenschelle für höhere Belastungsanforderungen in Heizungsbau, Sanitärinstallation, Rohrleitungsbau, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
2 Verschlussschrauben


Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen



Verschlussschraube mit Sicherungsschraube


Schraube gegen Herausfallen gesichert



Silikoneinlage


Hochtemperaturbeständig bis +225°C



Geeignet für Anlagen, die DIN 4109 entsprechen müssen



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung