Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP® Smartlock Edelstahl
Die Standard-Gelenkschelle zum Aufklappen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/LANG_de/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeit- und Montagevorteile
Verkürzte Spannschraube durch neuen Verschlussmechanismus bringt
Leichteres Eindrehen der Schraube
Gefederte Spannschraube
Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage
Schallisolierung für DIN 4109
Alterungs- und witterungsbeständig, nach DIN 53508 und DIN 53509 geprüft
Klemmschraube M5 mit Kombischlitz für Klingen- und Kreuzschlitzschraubendreher
Beständig gegen:
Verdünnte Säuren und Laugen bei Raumtemperatur, Wasser und wässrige Lösungen bis + 70°C, Alkoholische Lösungen, Ester und Ketone, Witterung, Seewasser
Bedingt beständig gegen:
Fette und Mineralöle, tierische, pflanzliche Öle und Fette
Nicht beständig gegen:
Heiße Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Gummieinlage: Nicht geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Zur Befestigung von Rohrleitungen in allen haustechnischen Anlagen wie: Lebensmittel-/Getränkeindustrie, Chemische Industrie, Solaranlagen, Leitungen im Außenbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!