Service-Werkzeugkoffer aus HDPE, fahrbar
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
Robust und stoßunempfindlich
Durch Kofferschalen aus schlagfestem HDPE-Kunststoff.
Rückenschonender Transport
- Große Laufrollen mit Kugellagern
- Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich gepolsterter Tragegriff
- Abschließbare TSA-Kippschlösser (gleich-schließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Bodenschale mit Trennstegen und planaufliegender Abdeckplatte mit Einschubtaschen
- Verstellbares Dokumentenfach
- Zuladung bis 35 kg
Hinweis
Der Koffer ist unbestückt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!