Rollwagen PRO
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollwagen PRO
Stabiler und leicht manövrierbarer Rollwagen mit Ablageböden und Schubladen. Bauhöhe ermöglicht eine ideale Kombination mit den Werkbänken aus der PRO-Linie.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Zwei robuste Fahrgriffe
- Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!